仕様コード収納フレンジ付
幅(mm)Φ125
質量(kg)0.5
色プラスチックセード:ベージュ
取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売)
高さ(mm)118
タイプダクトタイプ
種類100V配線ダクト用
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)調整可能:700〜1200
色温度(K)2700
コード長さ(cm)50(収納可能)
エネルギー消費効率(Lm/W)66
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)330
電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ拡散