ペンダント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28642305 品番 XLGB1627CE1
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ナチュラルな質感とシンプルなフォルムによる温かみのあるセード。
インテリアのアクセントになるカラーリング。
LEDフラットランプ搭載でさらに使いやすく。

仕様コード収納フレンジ付 幅(mm)Φ125 質量(kg)0.5 プラスチックセード:ベージュ 取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売) 高さ(mm)118 タイプダクトタイプ 種類100V配線ダクト用 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)調整可能:700〜1200 色温度(K)3500 コード長さ(cm)50(収納可能) エネルギー消費効率(Lm/W)66 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色温白色 明るさ60形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)330 電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1) 調光の可否不可 配光タイプ拡散
注意
※調光操作不可
※引掛シーリングには取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする