※着用例

M-15  NV 布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 紺 荘快堂 28642365 M-15  NV 布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 紺 荘快堂 28642365

布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 紺

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28642365 品番 M-15 NV
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

高強度鋼製先芯入・衝撃吸収中底・くるぶしパッド付・高屈曲波形意匠巻上貼付底

サイズ(cm)24 用途土木・建築・建設・工場・倉庫作業など 材質甲材:綿布・金属(防護材類)、底材:ゴム 質量(g)約500(片足平均値) 長さ(cm)21(平均値)
注意
※仕様変更となっておりますが、サイズによっては旧型が出荷される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28642365
2024-09-22
用途:
植木剪定作業など
建設業・工事業

女性用の同じような作業靴があまり売っていなくてこの作業靴は足が痛くならずに作業がしやすいので女性の方にもおすすめです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする