※着用例

M-15  NV 布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 紺 荘快堂 28642399 M-15  NV 布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 紺 荘快堂 28642399

布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 紺

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5 注文コード28642399 品番M-15 NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品はサイズ8種類から選べます 他の種類を見る

高強度鋼製先芯入・衝撃吸収中底・くるぶしパッド付・高屈曲波形意匠巻上貼付底

サイズ(cm)25.5 用途土木・建築・建設・工場・倉庫作業など 材質甲材:綿布・金属(防護材類)、底材:ゴム 質量(g)約500(片足平均値) 長さ(cm)21(平均値)
注意
※仕様変更となっておりますが、サイズによっては旧型が出荷される場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28642399 M-15 NV 28642313 M-15 BK 布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 黒 荘快堂 布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 黒 荘快堂 1足 3,598 税込3,958 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28642365
2024-09-22
用途:
植木剪定作業など
建設業・工事業

女性用の同じような作業靴があまり売っていなくてこの作業靴は足が痛くならずに作業がしやすいので女性の方にもおすすめです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする