シーリングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)5 光色電球色 注文コード28642488 品番XLGE5007CE1
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は消費電力・光色など18種類から選べます 他の種類を見る

LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。
集合住宅にもおすすめ。

仕様送り用端子台付 幅(mm)145 カバーアクリル:乳白 質量(kg)0.6 取付ネジ込み方式 高さ(mm)145 備考送り配線時ボックスが必要 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型 本体プラスチック(プラチナメタリック) 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)88 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)87 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)440 取付面位置天井面・壁面取付専用 電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1) 調光の可否不可 配光タイプ拡散
注意
※調光操作不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする