シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)5 光色温白色 注文コード28642680 品番XLGE5105CE1
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は消費電力・光色など18種類から選べます 他の種類を見る

簡単に交換できるLEDフラットランプ搭載。
長時間点灯する集合住宅の共用廊下などにもおすすめ。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
カチッとはめて、クルッとまわす。簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
ブラケットとしても使用できます。

仕様送り用端子台付 幅(mm)Φ145 カバーアクリル:乳白 質量(kg)0.9 取付ネジ込み方式 高さ(mm)87 備考送り配線時ボックスが必要 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型 本体プラスチック(オフブラック) 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)88 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色温白色 明るさ60形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)440 取付面位置天井面・壁面取付専用 電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1) 調光の可否不可 配光タイプ拡散
注意
※調光操作不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする