仕様送り用端子台付
幅(mm)Φ145
カバーアクリル:乳白
質量(kg)0.9
取付ネジ込み方式
高さ(mm)87
備考送り配線時ボックスが必要
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
構造防雨型
本体プラスチック(ホワイト)
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)75.3
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ80形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)580
取付面位置天井面・壁面取付専用
電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ拡散