荘快 軽快地下たび 小馳5枚

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28642864 品番 MW-405
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

衝撃吸収中底・高屈曲貼付底

サイズ(cm)26.5 用途農作業・造園・園芸作業・建築・建設作業など 材質金属(留具) 長さ(cm)14(平均値) 材質(アッパー)綿布 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約270(平均値) 機能高屈曲、衝撃吸収 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28642803
2021-10-21
用途:
武道のお稽古用に
卸売・小売業

古武道を習っているので、外稽古の時のシューズとして使っています。グリップも程良く効いており、足首のフィット感も調整できるし、柔らかく軽いのでとても気に入りました!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする