LDA5L-G-4MO2 LED電球 広配光タイプ 40W相当 モノタロウ 28643424

 

LDA5L-G-4MO2 LED電球 広配光タイプ 40W相当 モノタロウ 28643424 LDA5L-G-4MO2 LED電球 広配光タイプ 40W相当 モノタロウ 28643424 LDA5L-G-4MO2 LED電球 広配光タイプ 40W相当 モノタロウ 28643424

LED電球 広配光タイプ 40W相当

(10件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28643424 品番LDA5L-G-4MO2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

配光角が220°の広配光タイプです。

口金E26 定格消費電力(W)4.9 電球色 電圧(V)AC100 全光束(Lm)485 用途屋内の照明に 仕様非調光タイプ 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 寸法(mm)Φ52×98 質量(g)50 使用温度範囲(℃)5〜40 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用 配光角度(°)220 明るさ電球40W形相当 電球の種類LED電球
注意
※下記の器具には使用できません。
※調光機能のついた器具や回路(100%点灯でも使用不可)
※リモコンのついた電球器具や回路
※誘導灯、非常用照明器具
※HIDランプ器具
※断熱材施工器具

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28643424
2019-04-30
用途:
部屋に
その他業種

とにかく明るい!換気扇フードの照明にこうにゅうしましたが、手元が本当に明るくなりました。

対象商品:
28643424
2019-04-11
用途:
玄関の照明等
農・林・水産業

プラスチックの本体で軽いです。
これまで使用していた金属放熱板のついたLED電球は「ジー」と音が鳴っていましたが、この商品は静かです。

対象商品:
28643424
2019-03-04
用途:
作業用照明器具
たなか総合技術研究所 様

現場の仮設照明器具で電球だと多数使うと電力も多く使うのでLEDランプに交換、多少乱暴な取り扱いでも球切れせず、明るくなって重宝しています。

対象商品:
28643424
2019-02-15
用途:
十分明るい
その他業種

昼光色(白熱電球タイプ)を購入。
40Wですが、十分明るいです。
購入したばかりなので、耐久性は未知数です。

対象商品:
28643424
2019-01-22
用途:
野外作業

12Vバッテリーからインバーターで使用しました。2個使う予定が1個でも十分明るく電源消費も少なく良い買い物をしました。コスパも最高

対象商品:
28643424
2019-02-03
用途:
インテリア
サービス業

LEDになったことで電流が10分の1に軽減できました。

対象商品:
28643433
2018-12-03
用途:
電球の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

電球(40w形)の中では小さい方。取り付けのスペースを気にしなくて良い商品だと思います。

対象商品:
28643433
2019-03-04
用途:
トイレの照明
オフィス山城 様 (建設業・工事業)

明るさが、少しありすぎでした。電球色にしたほうがよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする