WD81PURZ 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Western Digital(ウエスタンデジタル) 28643537

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28643537 品番WD81PURZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

24時間365日常時稼働の高解像度セキュリティシステム向けHDD

容量8TB キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 サイズ3.5インチ インターフェイスSATA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68125304
2021-06-21
用途:
防犯カメラ用
医療・福祉・介護関連業

他の方のレビューにありましたが、こちらは緩衝材もなく同梱されている他のダンボールの上にただ乗って配送されてきました。前回は2019年のレビューなので、最低2年間は対策されていないのですね。
この様な商品を扱う以上、それなりの梱包が必要かと思います。最低限の梱包はされていると思ってこちらは購入するのですから。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変ご不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。関係部署に連絡いたしまして、今後の課題とさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします

対象商品:
68125304
2019-11-27
用途:
梱包に問題あり
吉田建設株式会社 様

箱の中に一面だけ緩衝材を入れてありますが、商品の性質上緩衝材で包む必要があるのではないでしょうか、この様な商品をとい扱うのであれば是非考えて下さい。(取り扱う商品が増えることは大歓迎です、)

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする