刈払機用山林用改良3枚刃

(50件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28643799 品番305×1.6×山林用3枚 アラメ ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥2,190
外径(Φmm)305 刃数3 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.6 用途下刈・山刈用 仕様粗め 仕上ブルー RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28643799
2024-07-15
用途:
ツルや若竹の伐採に効果的
その他業種

ツルを含む草刈時、丸鋸では刈払機にツルが巻き付いてしまい体力をかなり奪われますが、こいつはスパッと巻き付かせずに粉砕してくれます。
飛散物が多く装備をしっかりする必要はありますが、非常に能率よく作業を進められます。

対象商品:
28643799
2024-08-29
用途:
つる草多めの斜面地草刈り
その他業種

つる草が多い場面での草刈りに最適。軽いので振りやすく、疲労も少ない。ジズライザーの30ミリ厚のものを使うと、地面を削る回数も減るので、同時使用をおすすめします。

対象商品:
28643799
2023-04-22
用途:
草刈り つる草などの処理

春先になるとエンドウ豆もどきの草がはびこり、普通の草刈り刃では草刈り機に絡んで思う様の除草できなかった。この刃を使うとことごとく粉砕してくれて草刈り機に絡まらないの良い。

対象商品:
28643799
2023-04-27
用途:
草刈りに使っているが蔦や込み合った雑草等に威力を発揮する
丸池 様 (飲食業)

堅いものに当たるとかなり弾く難点はあるものの絡まりにくく細かく切れるのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
28643799
2022-11-23
用途:
山林の下刈り
その他業種

これ迄チップソーを使っていましたが、もう戻れません。石等固いものに当たると上のほうから欠けたりしますし、キックバックもチップソーより断然ありますので危険です。しかしそれを補って余りある程の作業性がありとても気に入っています。1,000円程度にもう少し安くなれば最高の商品です

対象商品:
28643799
2022-08-17
用途:
耕作放棄地や荒廃地の草刈り
農・林・水産業

かなり丈夫で、よく切れる。刃研ぎも金属ヤスリが有れば、その場で研げるの何ありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
28643799
2022-07-16
用途:
堤防、公園の草刈り
その他業種

最初使用して感じたことは、今まで36枚刃チップソーを使用していたが試しにツムラ3枚刃を購入、切れ味最高でストレスが無くなり、作業効率もアップ。もう普通のチップソーにはおさらばです。堤防では親指程度の太さの雑草草丈は1.2mくらい。
公園にはカヤが密集しています。使用草刈機排気量25.4cc

1人が参考にしています
対象商品:
28643799
2022-03-16
用途:
草刈り作業
有限会社総合複写センター 様 (サービス業)

チップソーに比べて作業効率が良いと思います。草刈りとゆうより粉砕する感じです。
もうこれは手放せないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする