ツチノ
ツチノの 南京錠・鍵
ツチノの 南京錠
シリンダー南京錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28643878
品番
#3300-20
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ロック
キー式
材質
真鍮
寸法(mm)
20
色
真鍮色
寸法H(mm)
35
寸法A(mm)
3.5
寸法B(mm)
10.5
寸法C(mm)
9.2
鍵違い数
23