ツチノ
ツチノの 南京錠・鍵
ツチノの 南京錠
シリンダー南京錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28643914
品番
#3300-40
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ロック
キー式
材質
真鍮
寸法(mm)
40
色
真鍮色
寸法H(mm)
60
寸法A(mm)
6.3
寸法B(mm)
21.2
寸法C(mm)
20.5
鍵違い数
46