ツチノ
ツチノの 南京錠・鍵
ツチノの 南京錠
シリンダー南京錠(同一キー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28643957
品番
#3300-25 (323)
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ロック
キー式
材質
真鍮
寸法(mm)
25
色
真鍮色
寸法H(mm)
38
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
10.4
寸法C(mm)
12
鍵違い数
22