ツチノ
ツチノの 南京錠・鍵
ツチノの 南京錠
シリンダー南京錠(同一キー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28643966
品番
#3300-30 (421)
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ロック
キー式
材質
真鍮
寸法(mm)
30
色
真鍮色
寸法H(mm)
44.5
寸法A(mm)
4.8
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
14.4
鍵違い数
36