ツチノ
ツチノの 南京錠・鍵
ツチノの 南京錠
シリンダー南京錠(同一キー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28644009
品番
#3300-50 (44323)
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ロック
キー式
材質
真鍮
寸法(mm)
50
色
真鍮色
寸法H(mm)
67
寸法A(mm)
7.1
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
25