ツチノ
ツチノの 南京錠・鍵
ツチノの 南京錠
シリンダー南京錠 吊長(同一キー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
真鍮
寸法(mm)
15
注文コード
28644088
品番
#3300-15 吊長 (123)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,220
この商品は
材質・寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ロック
キー式
材質
真鍮
寸法(mm)
15
色
真鍮色
寸法H(mm)
40.5
寸法A(mm)
2.9
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
8