ツチノ
ツチノの 南京錠・鍵
ツチノの 南京錠
シリンダー南京錠 吊長(同一キー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28644097
品番
#3300-20 吊長 (311)
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ロック
キー式
材質
真鍮
寸法(mm)
20
色
真鍮色
寸法H(mm)
51.3
寸法A(mm)
3.8
寸法B(mm)
26.8
寸法C(mm)
9.2