サンピース
サンピースの 切断
サンピースの ダイヤモンドカッター
鋳鉄管用ダイヤモンドブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28644448
品番
CIP-350
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
塩ビ管・鋳鉄管の切断にお勧め!
砥石と比較すると寿命は100倍以上
切断スピードは約4倍です。(社内テスト値)
目詰まりがなく、切れ味が持続しロングライフです。
用途
ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、ライニング鋼管、モルタルライニング管、FRPM管、その他樹脂(リブ管)の切断
付属品
リング(H):20、22、25.4
幅(mm)
8
内径(Φmm)
30.5
外径(Φmm)
351
適合材
塩ビ管・鋳鉄管
最高使用周速度(m/s)
100
ダイヤ層厚さ(mm)
3
注意
※コンクリート類への切断は不可