軽量ヘルメット 軽神

(3件のレビュー)
当日出荷 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28644815 品番 AA17-V HA5E-K17
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

圧倒的な軽量化270g

スカイブルー 通気孔 材質ABS樹脂 種別AA17-V型 質量(g)270 規格厚生労働省保護帽検定合格品(飛来落下物用・墜落時保護用) アズワン品番3-9355-06 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73987473
2024-05-30
用途:
屋根工事などの高所作業
桜屋板金 様

軽い!すごく軽いです。頚椎ヘルニア持ちですが首も痛くならずに一日仕事できています。
装着感も違和感等ありません。
色も好きな色で大満足です。

対象商品:
28644779
2022-02-20
用途:
現場作業
相馬通信 様 (建設業・工事業)

思っていた以上に軽いので満足してたが
被ってみて気付いた  あまりにも浅すぎるのが残念です

2人が参考にしています
2021-03-20
用途:
仕事時
佐藤工業所 様 (建設業・工事業)

今まで使っていたヘルメットと比べると格段に軽いです。
ただ後ろのベルトに少し違和感があります
。人によってだと思いますが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする