デジタル絶縁抵抗計(3レンジ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28644894 品番TM-507
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥37,268
販売価格(税別)
33,880

バックライト機能が付いているので、暗い場所でも使用可能です。オートレンジ機能・自動電源OFF機能付きです。電池残量が少ないことを表示するローバッテリー表示機能付きです。

直流電圧(V)600 交流電圧(V)600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×240×45 質量(g)450 電源単3乾電池×6本(テスト用付属) 幅(mm)100 奥行(mm)45 高さ(mm)240 寸法(mm)100×45×240 絶縁抵抗(MΩ)250V/4〜1000、500V/4〜2000、1000V/4〜4000 アズワン品番3-8602-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする