TF2989BMX80 防水工業用内視鏡 本体 アズワン 28645068 TF2989BMX80 防水工業用内視鏡 本体 アズワン 28645068 TF2989BMX80 防水工業用内視鏡 本体 アズワン 28645068 TF2989BMX80 防水工業用内視鏡 本体 アズワン 28645068

防水工業用内視鏡 本体

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28645068 品番TF2989BMX80
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥29,370
販売価格(税別)
26,700

フレキシブルケーブルで小さな隙間の奥も確認できます。プローブは交換可能です。

商品タイプレンタル品はこちら ディスプレイ3.5インチTFT 付属品TV出力ケーブル、PC出力USBケーブル 仕様LCD 寸法(mm)90×131×205 電源単3乾電池×4本(別売) 本体質量(g)500 光源白色LED メモリーSDカード(〜32GB)(別売) 解像度640×480ピクセル 防塵防水性能本体/IP68、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部除く) 焦点距離(mm)30〜60 保存形式JPEG・AVI アズワン品番3-9973-01
注意
※医療用途にはご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする