アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの 純水フィルター/カートリッジ
アズワンの プレフィルター(鉄錆等除去)
アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28645689
品番
SWP5P10-750-10
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,991
販売価格(税別)
¥
1,810
バスケットに入れる
異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
ろ過精度(μm)
10
材質
フィルター・コア/PP
全長(mm)
750
外径×内径(Φmm)
61×28
最高使用温度(℃)
80
アズワン品番
3-8879-04
推奨交換差圧(MPa)
0.1