アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの 純水フィルター/カートリッジ
アズワンの プレフィルター(鉄錆等除去)
アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ろ過精度(μm)
20
注文コード
28645698
品番
SWP5P10-750-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
ろ過精度
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
ろ過精度(μm)
20
材質
フィルター・コア/PP
全長(mm)
750
外径×内径(Φmm)
61×28
最高使用温度(℃)
80
アズワン品番
3-8879-05
推奨交換差圧(MPa)
0.1