※サイズ比較
アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの 純水フィルター/カートリッジ
アズワンの プレフィルター(鉄錆等除去)
フィルターバッグ(PP製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28645743
品番
420-0.5
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,244
販売価格(税別)
¥
2,040
バスケットに入れる
使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
ろ過精度(μm)
0.5
寸法(mm)
Φ178×420
アズワン品番
3-8939-01
材質
ろ材・リング/PP
最高使用温度(℃)
70
推奨交換差圧(MPa)
0.1