アズワン
アズワンの 防護服・保護服・特殊服
アズワンの 使い捨て防護服
アズツールセパレートディスポウェア ズボン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28647134
品番
-
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ウエストと足首にはゴムが入っており柔軟性が高いです。引っ張り・引き裂き・摩耗等に強く丈夫です。
サイズ
L
種別
ズボン
材質
本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
サイズ(cm)
J/118、K/82、Q/36、L/63、M/66、O/40、P/14〜28
腰廻り(cm)
72〜126
アズワン品番
3-8705-03