マイクログラインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28647816 品番AX-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,200

モーター部、フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり出力(回転数)を保持させます。ベアリング熱の冷却対策でハウジング内面は特殊加工を施しています。

回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口2分(1/4インチ) 寸法(mm)155×16 質量(g)130 空気圧力(MPa)0.4〜0.6 コレットサイズ(mm)3 排気方式後方 アズワン品番3-5520-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする