TDKラムダ
TDKラムダの 電子部品(オンボード)
TDKラムダの 能動部品
TDKラムダの 集積回路(IC)
AC/DCコンバータ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(DC V)
12
最大出力電力(W)
5.4
注文コード
28648525
品番
KWS5A-12/KW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
推奨EMCフィルタ・定格出力電圧・最大出力電力
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
雑音端子電圧
EN55011/EN55022-B, FCC-B, VCCI-B (外付け部品必要) 各準拠
EN55011/EN55022-A, FCC-A, VCCI-A (外付け部品不要) 各準拠
質量(g)
35
適合規格
イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠
耐電圧
入力-出力:3kVAC(20mA)1分間
漏洩電流
0.25mA以下
出力電流(A)
0.45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25.4×21.5×38.1
保存温度(℃)
-40〜+85
冷却方式
自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)
100MΩ以上(出力-FG:500VDC, 25℃, 70%RH)
安全規格
UL60950-1, CSA60950-1, EN60950-1 各認定 電気用品安全法 別表第十二 (J60950-1) 準拠
突入電流(A)
(100/200VAC):15/30(Ta= 25℃、コールドスタート時)
入力変動
48
負荷変動
96
耐振動
10〜55Hz、振幅一定 1.65mm p-p (最大10G)、1分間掃引 X, Y, Z 各方向1時間
入力電流(A)
0.13/0.07
最大出力電力(W)
5.4
過電流保護
0.47
動作温度(℃)
-10〜+85(-10〜+55℃:100%,+70℃:55%,+85℃:10%)、起動保証:-40〜-10
動作湿度(%)
30〜90%RH(非結露)
保存湿度(%)
20〜95%RH(非結露)
保持時間(ms)
15/45
過電圧保護
DC13.8-18.3V
運転
直列運転
出力電圧可変範囲(%)
固定
温度変動
0.02%/℃以下
効率
(100/115VAC):78/78%、(200/230VAC):75/75%
出力電圧精度
±5
定格出力電圧(DC V)
12
入力電圧範囲(V)
AC85〜265(47〜440Hz)またはDC120〜370
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
50G以下 衝撃時間 11 ± 5ms ± (X, Y, Z) 各方向3回
リップルノイズ
240mV
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)