動作温度(℃)
-10〜+85
5V (-10〜+45℃:100%,+65℃:55%,+85℃:10%)
12,15,24V(-10〜+55℃:100%,+70℃:55%,+85℃:10%)
起動保証:-40〜-10
雑音端子電圧
EN55011/EN55022-B, FCC-B, VCCI-B (外付け部品必要) 各準拠
EN55011/EN55022-A, FCC-A, VCCI-A (外付け部品不要) 各準拠
質量(g)35
適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠
耐電圧入力-出力:3kVAC(20mA)1分間
漏洩電流0.25mA以下
出力電流(A)0.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.4×21.5×38.1
保存温度(℃)-40〜+85
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(出力-FG:500VDC, 25℃, 70%RH)
安全規格UL60950-1, CSA60950-1, EN60950-1 各認定 電気用品安全法 別表第十二 (J60950-1) 準拠
突入電流(A)(100/200VAC):15/30(Ta= 25℃、コールドスタート時)
入力変動48
負荷変動96
耐振動10〜55Hz、振幅一定 1.65mm p-p (最大10G)、1分間掃引 X, Y, Z 各方向1時間
入力電流(A)0.25/0.13
最大出力電力(W)10.8
過電流保護0.95
動作湿度(%)30〜90%RH(非結露)
保存湿度(%)20〜95%RH(非結露)
保持時間(ms)10/30
過電圧保護DC13.8-18.3V
運転直列運転
出力電圧可変範囲(%)固定
温度変動0.02%/℃以下
効率(100/115VAC):80/80%、(200/230VAC):81/81%
出力電圧精度±5
定格出力電圧(DC V)12
入力電圧範囲(V)AC85〜265(47〜440Hz)またはDC120〜370
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃50G以下 衝撃時間 11 ± 5ms ± (X, Y, Z) 各方向3回
リップルノイズ240mV