KWS15A-12/KW AC/DCコンバータ TDKラムダ 28648586

AC/DCコンバータ

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可103日以内出荷とは
内容量1個定格出力電圧(DC V)12最大出力電力(W)15注文コード28648586品番KWS15A-12/KW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源

質量(g)60適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠耐電圧入力-出力:3kVAC(20mA)1分間漏洩電流0.25mA以下出力電流(A)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.4×24×50.8保存温度(℃)-40~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(入力-出力:500VDC、25℃、70%RH)安全規格UL60950-1, CSA60950-1, EN60950-1 各認定 電気用品安全法 別表第十二 (J60950-1) 準拠突入電流(A)(100/200VAC):15/30(Ta=25℃、コールドスタート時)入力変動48負荷変動96耐振動10~55Hz、振幅一定 1.65mm p-p (最大10G)、1分間掃引 X, Y, Z 各方向1時間入力電流(A)0.33/0.24最大出力電力(W)15過電流保護1.36動作温度(℃)-10 ~ +85 5V (-10 ~ +45℃ : 100%, +65℃ : 55%, +85℃ : 10%) 12, 15, 24V (-10 ~ +55℃ : 100%, +70℃ : 55%, +85℃ : 10%) 起動保証: -40 ~ -10動作湿度(%)30~90%RH(非結露)保存湿度(%)20~95%RH(非結露)保持時間(ms)10/30過電圧保護DC13.8-18.3V運転直列運転出力電圧可変範囲(%)固定温度変動0.02%/℃以下効率(100/115VAC):80/81%、(200/230VAC):83/83%雑音端子電圧EN55011/EN55022-B, FCC-B, VCCI-B (外付け部品必要) 各準拠 EN55011/EN55022-A, FCC-A, VCCI-A (外付け部品不要) 各準拠出力電圧精度±5定格出力電圧(DC V)12入力電圧範囲(V)AC85~265(47~440Hz)またはDC120~370RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃50G以下 衝撃時間 11 ± 5ms ± (X, Y, Z) 各方向3回リップルノイズ240mV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする