質量(g)60適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠耐電圧入力-出力:3kVAC(20mA)1分間漏洩電流0.25mA以下出力電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.4×24×50.8保存温度(℃)-40~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(入力-出力:500VDC、25℃、70%RH)安全規格UL60950-1, CSA60950-1, EN60950-1 各認定 電気用品安全法 別表第十二 (J60950-1) 準拠突入電流(A)(100/200VAC):15/30(Ta=25℃、コールドスタート時)入力変動60負荷変動120耐振動10~55Hz、振幅一定 1.65mm p-p (最大10G)、1分間掃引 X, Y, Z 各方向1時間入力電流(A)0.33/0.24最大出力電力(W)15過電流保護1.05動作温度(℃)-10 ~ +85 5V (-10 ~ +45℃ : 100%, +65℃ : 55%, +85℃ : 10%) 12, 15, 24V (-10 ~ +55℃ : 100%, +70℃ : 55%, +85℃ : 10%) 起動保証: -40 ~ -10動作湿度(%)30~90%RH(非結露)保存湿度(%)20~95%RH(非結露)保持時間(ms)10/30過電圧保護DC17.25-22.4V運転直列運転出力電圧可変範囲(%)固定温度変動0.02%/℃以下効率(100/115VAC):81/82%、(200/230VAC):84/84%雑音端子電圧EN55011/EN55022-B, FCC-B, VCCI-B (外付け部品必要) 各準拠 EN55011/EN55022-A, FCC-A, VCCI-A (外付け部品不要) 各準拠出力電圧精度±5定格出力電圧(DC V)15入力電圧範囲(V)AC85~265(47~440Hz)またはDC120~370RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃50G以下 衝撃時間 11 ± 5ms ± (X, Y, Z) 各方向3回リップルノイズ240mV