00028612 滅菌オーゼCP オオサキメディカル 28648805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

滅菌オーゼCP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(30枚)
寸法(mm)75×155
内容量1箱(30枚)注文コード28648805品番00028612
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

滲出液を素早く吸収し、傷口をやさしく保護します。
熱傷、眼科、外科、皮膚科など用途に応じて使用できます。
使用部位にあわせたサイズがあります。
個包装の底面にもサイズを表記しているため、平積みしてもサイズが一目でわかります。

寸法(mm)75×155種類S4号医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000088医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする