オオサキメディカル
純正耳付ホータイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(6巻)
1箱(3巻)
1箱(4巻)
1箱(5巻)
1箱(6巻)
1箱(8巻)
幅(mm)
46
93
70
56
46
35
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
28649067
品番
40066
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
良質のコットン100%で織った、丈夫なホータイです。
両端がほつれないように織り上げたタイプです。
非伸縮タイプのため、固定等に適しています。
素材に蛍光増白剤を使用していません。
長さ(m)
9
幅(mm)
46
タイプ
6裂
混率(%)
綿100
包帯種類
非伸縮包帯