L.L.B SPORTS
婦人用 トレーニングパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
サックス
ネイビー
ウエスト(cm)
69~77
64~70
69~77
サイズ
L
M
L
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28651465
品番
LLB-AW2104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
サイドラインがアクセントです。ストレートタイプ
色
ブラック
サイズ
L
ウエスト(cm)
69~77
股上(cm)
31(実寸)
種別
トレーニングパンツ
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
65(実寸)