用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに
仕様トラック積載数/4t車:56台(ネスティング時)、18台(組立時)、10t車:108台(ネスティング時)、36台(組立時)
適合トラック積載数/4t車:56台(ネスティング時)、18台(組立時)、10t車:108台(ネスティング時)、36台(組立時)
材質紛体塗装(塗装)、パレット部樹脂(グレー)
質量(kg)本体:40、棚:4
耐荷重(kg)300
キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)
キャスター径(Φmm)100/125
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1125×425×1330
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1285×425×1585