※中間棚は別売となります

HI-6R 抜き差し式 イージーカート 本宏製作所 28653005 HI-6R 抜き差し式 イージーカート 本宏製作所 28653005 HI-6R 抜き差し式 イージーカート 本宏製作所 28653005 HI-6R 抜き差し式 イージーカート 本宏製作所 28653005 HI-6R 抜き差し式 イージーカート 本宏製作所 28653005

抜き差し式 イージーカート

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28653005 品番HI-6R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能
大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い
バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上
ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる
ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々

用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに 仕様トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時) 適合トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時) 材質ベース/塗装、フレーム/メッキ鋼管+塗装 質量(kg)本体:32、棚:5 耐荷重(kg)500 キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪) キャスター径(Φmm)100/125 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×420×1282 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1267×420×1500
注意
※個人様宅への配達不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,400 / 税込 ¥7,040
沖縄地方数量1につき ¥9,375 / 税込 ¥10,313
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-05
用途:
現場での仮置き用
有限会社 名和総工 様 (建設業・工事業)

現場に置いておきたい資材等が 他の業者に迷惑にならない様にこの台車に載せています
移動も楽に出来るので遠慮せず置いておけます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする