耐久ネオロック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 注文コード28653547 品番XS19-55N
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はテープ長さ・テープ幅・目盛など16種類から選べます 他の種類を見る

特殊樹脂製コーティング『デュラコート』を採用
今までの10倍以上目盛が長持ち
テープ引出し頻度の多い方に最適
読み取り間違いの少ないミリ数字目盛
455mmピッチスタッドマーク付

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5.5 材質(テープ)スチール(デュラコート) 仕様ショックアブソーバー付、ヨンゴーゴーピッチ表示 トラスコ品番135-2260 ホワイト 質量(g)233 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格1級 水平保持(m)1.8 材質(バネ)スチール 爪部0点補正移動爪 RoHS指令(10物質対応)対応 目盛種別両面
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28653556
2023-04-03
用途:
建築業
辰岡住建株式会社 様

最高のコスパだと思います
現在も同じものを使っておりますが10年以上長持ちです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする