曜日別特売
AA50 両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学 28653669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両面VベルトA形 (レッド)

(9件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本呼び番号50インチ注文コード28653669品番AA50
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる
プーリ上でのベルト安定性に優れる
両面駆動、多軸伝動に最適

用途
スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
ベルト上幅(mm)11ベルト高さ(mm)7呼び番号50インチ寸法a(mm)11角度(°)60寸法b(mm)7材質(ベルト)-最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: 芝刈り機のベルト
株式会社藤井造園建設業・工事業

少し高いと思いましたが、どこにも売っていなかったので助かりました。
また、購入したいと思います。
その際はよろしくお願いします。

対象商品 : 28654195
2024-09-24
用途: 籾摺り機の交換用
不動産業

籾摺り機のメンテナンスのため、ロールと合わせて交換しました。
メンテナンスの際になんとなく緩みが気になってきたので、思い切って交換。特殊な規格なので、ホームセンターを回っても全く類似品番すらなかったので、通販で入手できるのはとてもありがたいです。
自分の場合は、翌日には配達されました。

対象商品 : 28653985
2024-07-19
用途: 脱穀機の整備
農・林・水産業

特殊品であり店舗でも在庫は無く取寄せとなることから、迅速に対応頂いて満足しております。

2024-09-26
用途: 籾摺機のベルト交換

特殊ベルトがモノタロウで手に入り助かります。
ただ、納期が1週間~2週間かかりますので、もう少し早くなると
ありがたいです。
商品は、問題ございません。

2024-09-26
用途: 籾摺機のベルト交換

特殊ベルトがモノタロウで手に入り助かります。
ただ、納期が1週間~2週間かかりますので、もう少し早くなると
ありがたいです。
商品は、問題ございません。

対象商品 : 28654195
2024-11-16
用途: 籾摺機部品
製造業

中々ホームセンターとか売ってなくモノタロウで買えて助かった^ - ^

対象商品 : 28653863
2022-09-09
用途: 籾摺り機に使用されており、今月、籾摺りがたけなわとなりますが、途中で不良となった場合に遅滞なく交換するためです。
農・林・水産業

作業を止めないための予備ですのでまだ使っていません。

対象商品 : 28654195
2021-09-30
用途: 籾摺り機

注文後の配送が早いのでとても助かります。品物も近所の店舗や農機具屋にも在庫なしの品物です。大変助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする