付属品USBケーブル(C to C、30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)(※ユーティリティーはダウンロードにて配付)、Windows:DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ、みまもり合図、CopyBooster、Mac:DiskFormatter for Mac、みまもり合図(※保証書は取扱説明書に記載)
色ブラック
質量(g)約79
電源USBバスパワー
端子形状USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×12.2×106.5(※突起物含まず)
インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年間
動作湿度(%)10〜85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
容量(TB)4.0
動作温度範囲(℃)5〜35