36V コードレスチェンソー

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品チェンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ 注文コード28656165 品番CS3625DC (NN)
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ!
本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比)
ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ!
チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい!
低振動長寿命
ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい
チェンオイル流量調節機構搭載
チェンブレーキ付
金属製スパイク付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品チェンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ 仕様刃のピッチ(インチ):3/8 質量(kg)3.1(蓄電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時) チェンタイプ90PX-40E チェンスピード(m/sec)12.6 給油方式自動給油 振動3軸合成値(m/s2)2.8 オイルタンク容量(mL)70 ガイドバー長さ(mm)250 1充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
関連資料:(0.85MB)
注意
※(NN)仕様は蓄電池・充電器別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする