虫ロック(捕虫シート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード28656287 品番C-617-B-100-Yellow
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

業界トップクラスの捕虫力です。
セットしたい場所に紐やワイヤーを設置するだけで簡単に捕虫!
定植後より、作物の10〜30cm上に紐などを用いて吊り下げて使用してください。
ハウスの入り口畝の端陽だまりなど、害虫の発生しやすい場所に多く吊り下げると効果的です。
紙製のため、廃棄の際に分別の手間がありません。
【設置数量の目安】
捕獲の場合:100平米あたり200〜500枚程度
予察の場合:100平米あたり10枚程度

用途捕虫 仕様(取付け紐)無し 寸法(mm)100×233
注意
※蜂が捕虫シートにつく場合がありますが、蜂の受粉活動には差し支えありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする