ガレージミラーアタッチメント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容本体×各1、六角ボルト(M6)×2 仕様ポール用金具 注文コード28656470 品番6956
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はセット内容・仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ポール・支柱に挟むだけ(穴あけ・工事不要)

用途ガレージミラーの取り付けに 仕様ポール用金具 セット内容本体×各1、六角ボルト(M6)×2 適合寸法(mm)支柱:10〜30 適合ポール径(Φmm)15〜50
注意
※許可なく公共物に取り付けないでください。
※取り付けたミラーが道路にはみ出さないように注意してください。
※強い衝撃が加わると落下するおそれがあります。
※取り付け箇所にキズがつくおそれがあります。
※安全のため、保護眼鏡・保護手袋などの保護具を着用して作業してください。
※可動する箇所には取り付けないでください。
※取り付け後は緩み・脱落などがないか定期的に確認してください。
※使用環境によりサビ・腐食が発生する場合があります。
※本製品が摩耗・損傷・変形した場合は新しい製品と交換してください。
※用途以外の使用はしないでください。
※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
※以下の原因によるトラブルや事故についてメーカーは一切責任を負いません。
・安全を確保できない状態での使用
・製品の分解や改造
・取り付け不備

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする