SA-ESP600K ES-rack Black パイプセット ARTIST 28656820 SA-ESP600K ES-rack Black パイプセット ARTIST 28656820

ES-rack Black パイプセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 28656820 品番 SA-ESP600K
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

マット塗装でスタイリッシュな空間を演出します。
取付簡単!レイアウト変更も簡単!!
ユーザーにもビルダーにも配慮した高機能システム収納。水平に取り付けたレールにスリットを差し込む簡単施工。設置後もレイアウト変更、追加も可能です。
新築だけでなくリフォームにも。
玄関・シューズクロークやキッチン、洗面所などの空いている壁面スペースも有効活用できます。
豊富なオプションパーツで最適な壁面収納を実現できます。

材質パイプ:普通鋼(スチール)/ステン巻き、ブラケット:普通鋼(スチール)/エポキシ樹脂系粉体焼付塗装 幅(mm)600 奥行(mm)300
関連資料:(2.62MB)
注意
※パイプとブラケットのセットとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする