高圧洗浄機 Vittorio

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28656847 品番Z3-755-20N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。
タイヤ付きで持ち運びに便利です。
標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。
扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。
10mの高圧ホースと10mの延長高圧ホースを標準付属しています。

用途車・家周りの洗浄。 仕様自吸機能、洗剤タンク付き 材質樹脂 電流(A)13 消費電力(W)1250 常用圧力(MPa)7.5 電源(単相/V)100(50/60Hz) ホース長さ(m)10 吐出水量(L/h)最大420、常用310 最高許容圧力(MPa)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする