ANB1600R-L DA1000 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード 住友電工ハードメタル 28657644 ANB1600R-L DA1000 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード 住友電工ハードメタル 28657644 ANB1600R-L DA1000 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード 住友電工ハードメタル 28657644 ANB1600R-L DA1000 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード 住友電工ハードメタル 28657644 ANB1600R-L DA1000 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード 住友電工ハードメタル 28657644 ANB1600R-L DA1000 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード 住友電工ハードメタル 28657644

アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切刃長さ(mm)6 材種DA1000 コーナー半径(mm)- 注文コード28657644 品番ANB1600R-L DA1000
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は切刃長さ・材種・コーナー半径など10種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用ブレード。
ダイヤモンド焼結体 スミダイヤ DA1000/DA90 は、ダイヤモンド粒子の大きさと結合材の最適な組み合わせにより、
様々な特長を持ち、アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工など、あらゆる用途へ適用可能。
CVD 単結晶ダイヤモンドSCV10 は、気相合成技術による高強度単結晶ダイヤモンドをワイパーブレードに採用し、
優れた耐摩耗性とシャープな切れ刃でアルミニウム合金加工でバリレス・光沢仕上げを実現。

用途
アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工
低抵抗
仕様図番(Fig):1 材質アルミニウム合金 切刃長さ(mm)6 コーナー半径(mm)- サライ刃先形状直線 材種DA1000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ワイパーブレードW型をご使用の際には、バランス保持のため必ず偶数刃カッタをご使用の上、対向位置にも同型ワイパーブレードを配置してください。
※WS型(SCV10ワイパーブレード)をご使用の際には、バランス保持のため、必ず偶数刃カッタをご使用の上、対向位置にWS型ブレード、あるいはダミーブレード(ANBD)を配置してください。
[ダミーブレードはWS型専用です。]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする