難燃性ポリ袋45L 半透明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード28658597 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

燃えにくいポリ袋!
火が燃え広がりにくい難燃性素材を配合しています。
消防・防災用!喫煙所の吸い殻処理・火の気のあるあらゆる場所で活躍!
アウトドア・花火の後始末やバーベキューの後片づけなど便利で安心!
夏冬の冷暖房器具の収納に最適です。

容量(L)45 半透明 厚さ(mm)0.04 材質LLDPE 寸法(mm)650×800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする