早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ
早川工業の 天井ホウキ
3段伸縮アルミ柄 天井ホーキ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28658606
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手の届かない高所のおそうじに!伸縮サイズ
約1m28cm〜2m85cm
材質
毛先:棕櫚・銅線、柄:アルミ グリップ:EVA・PP
寸法(mm)
約120×40×1280〜2850
質量(g)
530
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200