用途ミル、ミキサーとして。ジュースミキサー、スムージー、離乳食、介護食、スープ、粉末、ミル、簡単、お手入れ、時短、シンプル、おしゃれ。
色ホワイト
容量(mL)定格:ミキサーボトル400/ミル容器75
質量(g)ミキサーボトル時:855、ミル容器時:760
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)130
電源コード(m)約1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサーボトル時:11×10.5×28.5、ミル容器時:10.5×10.5×24.5
定格時間1分(1分使用ごとに30分以上休止)