YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の キッチン/調理家電
YAMAZEN(山善)の その他調理家電
YAMAZEN(山善)の ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
フードプロセッサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28659437
品番
YFE-200(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
コンパクトサイズ。1プッシュ操作のフードプロセッサー。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。容器・刃は本体から取外し可能でお手入れも簡単。
用途
フードプロセッサー、ミキサー、みじん切り器、フードチョッパー、ブレンダーとして。下ごしらえ、ミンチ、パン粉、介護食、簡単、時短、シンプル、おしゃれ。
質量(g)
770
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
60
容量(g)
最大調理:200(肉の場合)
電源コード(m)
約1.2
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.5×10.5×13
定格時間
3分(3分使用ごとに20分以上休止)
取扱説明書:
(1.46MB)