用途炊飯ジャー、炊飯器として。新生活、保温、予約、炊き分け、おかゆ、早炊き、米、ご飯、シンプル、おしゃれ。仕様蒸発水量:34.5質量(kg)4.4色ブラックタイプ5.5合炊き電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1130方式炊飯:IH式電源コード(m)約1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×30.2×22消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:156.5、1時間当たりの保温時:20.7、1時間あたりのタイマー予約時:1.19、1時間あたりの待機時:1.07年間消費電力量(kWh/年)89.8最大炊飯量5.5合(1L)